Biegeset f.Rohre 18mm m.Gleitschiene u.Rohrlasche r=85mm, bis 90Grad

Artikelnummer: Z00048644
EAN: 4017981249324
Herstellernummer: 4654370
Gedore
Biegeset f.Rohre 18mm m.Gleitschiene u.Rohrlasche r=85mm, bis 90Grad
Inkl. Steuern: 378,07 € VE 1 Stück Netto 317,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bestehend aus Biegeform, Rohrlasche und Aluminium-Gleitschiene · Zur Verformung von Edelstahlrohren sind Biegeformen, Rohrlaschen und Stahl-Biegeschienen in chemisch vernickelter Ausführung auf Anfrage lieferbar · Sondergrößen auf Anfrage lieferbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Biegeradius (mm) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen