GEDORE Biegewerkzeuge r=85, 22 mm

Artikelnummer: Z00048646
EAN: 4017981249355
Herstellernummer: 4654610
GEDORE Biegewerkzeuge r=85, 22 mm
UVP: 672,35 €   - Sie sparen 42%
Brutto Set-Preis 387,13 € Netto 325,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Bestehend aus Biegeform, Rohrlasche und Aluminium-Biegeschiene • Zur Verformung von Edelstahlrohren sind Biegeformen, Rohrlaschen und Stahl-Biegeschienen in chemisch vernickelter Ausführung auf Anfrage lieferbar • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Biegeradius 85 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Biegesysteme
Rohrdurchmesser 22,0 Millimeter
Durchmesser Präzisionsstahlrohr 22
Durchmesser 22
Verpackungseinheit 1 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]