Biegewerkzeug für hohe Sattel

Artikelnummer: Z00427501
EAN: 1234
Biegewerkzeug für hohe Sattel
Inkl. Steuern: 152,70 € VE 1 Stück Netto 128,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Exzenter-Winkelbieger 100 mm Arbeitshöhe

Ausführung: Mit stufenlos einstellbarem Winkelanschlag und Längenanschlag 400 mm, zur Montage auf der Werkbank. Einsatz: Für Rund-, Flach- und Winkelmaterial aus Stahl, Kupfer und Aluminium bis 90°. Lieferumfang: Winkelbieger mit Biegewerkzeug scharfkantig, r = 4 mm und Biegewerkzeug r = 15 mm und r = 25 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. zeigt Art.-Nr. 6422170100.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen