Exzenter-Winkelbieger 100mm Gedore

Artikelnummer: Z00305882
EAN: 1234
Herstellernummer: 280100
Exzenter-Winkelbieger 100mm Gedore
Inkl. Steuern: 1.067,31 € VE 1 Stück Netto 896,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Exzenter-Winkelbieger Ausführung: Mit 2 Biegewerkzeugen, ein scharfkantiges mit dem Radius 4 mm und eines mit den Radien 15 und 25 mm. Der Winkel- und Längenanschlag sind stufenlos einstellbar. Mit Biegehebelverlängerung zur Montage auf der Werkbank. Anwendung: Für Biegungen von Flach-, Vierkant-, Rund- und Winkelmaterial aus Stahl, Kupfer und Aluminium bis 90°. Max. Biegeleistung Flachstahl EN10058 (DIN 1017) kalt/warm: 100 x 10 mm/100x20 mm, 80 x 12 mm/80x25 mm, 50 x 15 mm/- Max. Biegeleistung Vierkantstahl EN10059 (DIN 1014) kalt/warm: 22 mm/30 mm Max. Biegeleistung Rundstahl EN10060 (DIN 1013) kalt/warm: 25 mm/30 mm Max. Biegeleistung Winkelstahl EN10056-1 (DIN 1028) kalt/warm: 100 x 10 mm/100 x 12 mm Max. Biegeleistungen bezogen auf Abmessungen des Materials ST 37 bis zur Materialfestigkeit 370 N/mm². Hinweis: Sonderbiegewerkzeuge als Zubehör auf Anfrage. Attribute: Arbeitshöhe: 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitshöhe (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen