Biegegerät 5tlg. 6-12mm b.90Grad ROTHENBERGER

Artikelnummer: Z00051805
EAN: 4004625241325
Herstellernummer: 24132
Biegegerät 5tlg. 6-12mm b.90Grad ROTHENBERGER
Inkl. Steuern: 219,35 € VE 1 Stück Netto 184,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum maßgenauen Biegen bis 90° von Rohren aus Kupfer (weich, ummantelt) und Aluminium Ø 5 - 12mm und Präzisionsstahl (weich) Ø 5 - 12mm · schnelles und exaktes Biegen · Fertigung von Über-, Gegen-, Etagen- und Anschlussbögen in allen Ebenen möglich · schneller Wechsel der Biegesegmente · geeignet für den Einsatz in den Bereichen Kälte- und Klimatechnik, Ölversorgung sowie Automobil-, Hydraulik- und Drucklufttechnik Inhalt: 1 Stück Grundkörper je 1 Stück Biegesegment für 6/8/10 u. 12 mm Rohr-Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich mm 6 - 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen