hama hama Echtholzrahmen / 64561, 20,0 x 30,0 cm , natur

Artikelnummer:  
Z00019056
EAN:  
4007249645616
Herstellernummer:  
64561
Marke: 
hama

Lieferung in 1 Werktag.

7,26 €

Netto 6,10 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Format 20,0 x 30,0 cm
Farbe natur
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Echtholz-Wechselrahmen in natur • hochwertig verarbeitet • Rahmen als Halbrund-Stab • Ecken geleimt und geklammert • gewaschenes Echtglas
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Herweck AG Outddoor Smartphone 162x83x13mm 2GB RAM 16GB ROM Speich.5,0 Zoll Displ. LTE/4G
239,56 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben