hama hama Echtholzrahmen / 64565, 30 x 40 cm, natur

Artikelnummer: Z00026759
EAN: 4007249645654
Herstellernummer: 64565
hama hama Echtholzrahmen / 64565, 30 x 40 cm, natur
Brutto Set-Preis 10,03 € Netto 8,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Echtholz-Wechselrahmen in natur • hochwertig verarbeitet • Rahmen als Halbrund-Stab • Ecken geleimt und geklammert • gewaschenes Echtglas

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe natur
Format 30,0 x 40,0 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]