hama Kunststoffrahmen Madrid/00031732 30 x 40 cm hellgrün

Artikelnummer: Z00496597
EAN: 04007249317322
Herstellernummer: 00031732
hama Kunststoffrahmen Madrid/00031732 30 x 40 cm hellgrün
Inkl. Steuern: 7,08 € VE 1 Stück Netto 5,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• gewaschenes Reflex-Glas • exakte Präzisionsgehrung • Tischaufsteller und Aufhängevorrichtung • Leistenprofil: B 9 x H 17 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 30 x 40 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen