Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Hama hama Rahmenloser Bildhalter Clip-Fix/ 00061595, 21 x 29,7 cm Polystyrolglas

Artikelnummer
Z00019802
EAN
04007249615954
Herstellernummer
00061595
Marke
Hama
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00019802
EAN
04007249615954
Herstellernummer
00061595
Marke
Hama

Technische Daten

AusführungClip-Fix
Farbetransparent
Format21,0 x 29,7 cm
HauptmerkmaleAbmessung des Rahmens: 21 x 29,7 cm (B x
Mit RahmenNein
Rahmengröße21 x 29,7 cm (B x H)
Typbezeichnung der GlasartPolystyrol
Verwendung für Bildgröße15 x 21 cm (B x H)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• bruchsicheres Polystyrolglas (1 mm Stärke) • Clip-Fix-System für einfaches Rahmen • zeitloses Design
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente