hama Rahmenloser Bildhalter Clip-Fix/ 00061596, 29,7x42 cm Polystyrol-Glas

Artikelnummer: Z00019798
EAN: 4007249615961
Herstellernummer: 00061596
hama Rahmenloser Bildhalter Clip-Fix/ 00061596, 29,7x42 cm Polystyrol-Glas
Inkl. Steuern: 5,16 € VE 1 Stück Netto 4,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• bruchsicheres Polystyrolglas (1 mm Stärke) • Clip-Fix-System für einfaches Rahmen • zeitloses Design

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 29,7 x 42,0 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen