hama Rahmenloser Bildhalter Clip-Fix/ 00061597, 40 x 50 cm Polystyrol-Glas

Artikelnummer: Z00019797
EAN: 04007249615978
Herstellernummer: 00061597
hama Rahmenloser Bildhalter Clip-Fix/ 00061597, 40 x 50 cm Polystyrol-Glas
Inkl. Steuern: 10,31 € VE 1 Stück Netto 8,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• bruchsicheres Polystyrolglas (1 mm Stärke) • Clip-Fix-System für einfaches Rahmen • zeitloses Design

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 40,0 x 50,0 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen