Hampton Frame, Bilderrahmen, Bildhalter, Fotorahmen/464868WO 15 x 20 cm Eiche

Artikelnummer: Z00498356
EAN: 5060125850060
Herstellernummer: 464868WO
Hampton Frame, Bilderrahmen, Bildhalter, Fotorahmen/464868WO 15 x 20 cm Eiche
Inkl. Steuern: 15,04 € VE 1 Stück Netto 12,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Profil 32 mm • Marterial: Eiche • lackierte Rückseite (schwarz) • Aufhängehaken: Quer- und Hochformat • mit Ständer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 150 x 200 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen