Hampton Frame, Bilderrahmen, Bildhalter, Fotorahmen/WEN232346B 10x15 cm schwarz

Artikelnummer: Z00498366
EAN: 5055361807213
Herstellernummer: WEN232346B
Hampton Frame, Bilderrahmen, Bildhalter, Fotorahmen/WEN232346B 10x15 cm schwarz
Inkl. Steuern: 14,67 € VE 1 Stück Netto 12,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• elegant und zeitlos • freistehende Funktion • 20 mm breites Profil mit 50 mm Schrägschnittpassepartout • einzeln verpackt • Oberfläche: schwarz • Format: 10 x 15 cm • Aufhängehaken: Quer- und Hochformat

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 100 x 150 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen