sigel Bilderschienen-Set gallery/GA101 silber 1,10m Aluminium

Artikelnummer: Z00013381
EAN: 4004360859830
Herstellernummer: GA101
sigel Bilderschienen-Set gallery/GA101 silber 1,10m Aluminium
Inkl. Steuern: 19,11 € VE 1 Garnitur Netto 16,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• hochwertige Tiefprofil-Rahmen • extra tiefes Profil für modernen Galerie-Charakter • schnelles Auswechseln der Bildmotive durch spezielle Clips • Kunstglas, Wechselrahmen aus Aluminium, eloxiert und gebürstet • mit Bildaufhängern für versteckte Bildaufhängung und Passepartouteinlegern • Aufhängung entweder mit Nagel/Schraube oder mit Bilderschiene und Perlonseil • Format gibt die Bildgröße an

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 1,10 m
Farbe silber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen