sigel sigel Galerieboard gallery/GA111 glasklar

Artikelnummer: Z00013384
EAN: 4004360857348
Herstellernummer: GA111
sigel sigel Galerieboard gallery/GA111 glasklar
Inkl. Steuern: 26,92 € VE 1 Stück Netto 22,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• hochwertige Tiefprofil-Rahmen • extra tiefes Profil für modernen Galerie-Charakter • schnelles Auswechseln der Bildmotive durch spezielle Clips • Kunstglas, Wechselrahmen aus Aluminium, eloxiert und gebürstet • mit Bildaufhängern für versteckte Bildaufhängung und Passepartouteinlegern • Aufhängung entweder mit Nagel/Schraube oder mit Bilderschiene und Perlonseil • Galerieboard: Traglast bis 8 kg • Format gibt die Bildgröße an

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 50 x H 5 x T 7 cm
Farbe glasklar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen