Hampton frames TPAC Aluminium-Bilderrahmen/ PAAF4050B, 40 x 50 cm, silber

Artikelnummer: Z00012312
EAN: 5038556015945
Herstellernummer: PAAF4050B
Hampton frames TPAC Aluminium-Bilderrahmen/ PAAF4050B, 40 x 50 cm, silber
Inkl. Steuern: 11,27 € VE 1 Stück Netto 9,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Bilderrahmen mit 9 mm Rahmen • bruchsichere Styrol-Front • zum Aufhängen oder bei DIN A4 mit Ständer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber
Format 40 x 50 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen