Jute Garn,Länge: 50m, Breite: 4,5mm, rot

Artikelnummer: Z00508300
EAN: 4019111482557
Herstellernummer: 75481GZ
Jute Garn,Länge: 50m, Breite: 4,5mm, rot
Inkl. Steuern: 3,69 € VE 1 Stück (50 m) Netto 3,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,07 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • umweltfreundliches Naturgarn aus Jute
  • individuell anpassbar
  • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in Heim und Garten
  • Länge: 50 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 75481GZ
Ausfuehrung 4,5 mm
Bruttobreite (mm) 70
Bruttohöhe (mm) 70
Bruttolänge (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen