Jute Kordel, Länge: 2m, Breite: 12mm, grün

Artikelnummer: Z00508298
EAN: 4019111482533
Herstellernummer: 75652GZ
Jute Kordel, Länge: 2m, Breite: 12mm, grün
Inkl. Steuern: 8,16 € VE 1 Stück (2 m) Netto 6,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
4,08 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in Heim und Garten
  • individuell anpassbar
  • Länge: 2 m
  • Breite: 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 75652GZ
Bruttobreite (mm) 60
Bruttohöhe (mm) 60
Bruttolänge (mm) 220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen