Jute-Wickelband, Farbe: grün, Maße: 300x6cm 300 x 6 cm

Artikelnummer: Z00511466
EAN: 4001273073278
Herstellernummer: 75351GZ
Jute-Wickelband, Farbe: grün, Maße: 300x6cm 300 x 6 cm
Inkl. Steuern: 2,42 € VE 1 Stück (3 m) Netto 2,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,81 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SIENA GARDEN
Winterschutz display - Modul II- Fortsetzung
Jute-Wickelband

  • 50g
  • aus 100% Jutegewebe, zum Befestigen/Zubinden aller Winterschutzartikel
  • grün eingefärbt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 75351GZ
EGUFER-Nummer 307327
Bruttobreite (mm) 95
Bruttohöhe (mm) 20
Bruttolänge (mm) 155
Farbe grün
Größe 300 x 6 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen