Notfallbox f.Chemikalien SK26 25tlg. z.Wandbefestigung 3M

Artikelnummer: Z00064825
EAN: 4001895975936
Herstellernummer: SK26
3M
Notfallbox f.Chemikalien SK26 25tlg. z.Wandbefestigung 3M
Inkl. Steuern: 278,28 € VE 1 Stück Netto 233,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Die Notfallbox hält eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Chemikalienbindevliesen griffbereit. Die praktische Box bietet schnelle und wirksame Hilfe bei Unfällen mit nahezu allen gefährlichen Flüssigkeiten. Eigenschaften & Vorteile - nimmt nahezu alle schadstoffhaltige Flüssigkeiten auf - schnelle und wirksame Eindämmung und Absorption - spezielle Notfallboxen für sofortige Verfügbarkeit

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufnahmekapazität (l) 26
Breite (cm) 63
Länge (cm) 40
Inhalt (l) 10 Tücher, 5 Kissen, 5 Minischläuche, 2 Entsorgungsbeute
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen