Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Fellowes Drahtbindegerät Quasar Wire / 5224101manuell Inh. 1

Artikelnummer
Z00008859
EAN
00043859530014
Herstellernummer
5224101
Marke
Fellowes
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
285,99 € 246,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00008859
EAN
00043859530014
Herstellernummer
5224101
Marke
Fellowes

Technische Daten

Anzahl der Stanzlöcher34 Stanzlöcher
Art der Stanzungmechanisch
Ausführungmanuell
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. Starterkit (20 Dokumente)
Ausführung des Papieranschlageseinstellbar
BindematerialDraht
Farbegrau
Gewicht7.4 Kilogramm
HauptmerkmaleMaße: 47 x 13,2 x 41,2 cm (B x H x T)
Inhalt1
Max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Drahtrücken130 Bl. (80 g/m²)
Max. Anzahl der Blätter je Lochungsarbeitsgang15 Bl. (80 g/m²)
Max. Durchmesser des Binderückens14 Millimeter
Maße47 x 13,2 x 41,2 cm (B x H x T) Millimeter
Verwendung für PapierformatDIN A4
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Ideal zur häufigen Verwendung im Büro • Stanzt bis zu 15 Blatt (80g Papier) - Bindekapazität bis 130 Blatt mit 14mm Drahtbinderücken • Drahtbindung verleiht Dokumenten ein schickes und professionelles Aussehen • Müheloses manuelles Stanzen dank durchgängigem Stanzhebel • Drahtbinderücken-Fach mit patentierter Dokumentmessvorrichtung zur schnellen Auswahl des passenden Binderückens • Inkl. Starter Kit für 10 Dokumente • Kein Papierstau im Schnipsel-Behälter dank automatischem Auswurf wenn voll • Vertikale Dokumenteinführung garantiert konsistente Stanzausrichtung • Einstellbarer Randanschlag zur genauen Ausrichtung aller Blattformate
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente