Fellowes Fellowes® Plastikbindegerät Orion-E 500/5642701 silber

Artikelnummer: Z00021200
EAN: 50043859620086
Herstellernummer: 5642701
Fellowes Fellowes® Plastikbindegerät Orion-E 500/5642701 silber
Inkl. Steuern: 885,72 € VE 1 Stück Netto 744,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Entwickelt zum Binden großer MengenMühleloses elektrisches Stanzen von bis zu 30 Blatt mittels Fußpedal Stanzkapazität 30 Blatt (80g/m² Papier), Bindekapazität 500 Blatt mit max. 51mm Plastikbinderücken • Motor und Gehäuse aus Metall, entwickelt für traditionelle Stanz- und BindearbeitenKühlgebläse, Sicherung und automatischer Rücklauf schützen Motor und Mechanik21 individuelle und wählbare Stanzköpfe Voll einstellbarer RandanschlagRückanschlag mit 5 Positionen und Dokument-MessfunktionGroßes, nach vorne herausziehbares Stanzrestefac´

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber
Inhalt 1