GBC GBC Bindegeräte clickman/ CA610000, 10,5 x 8,6 x 47,5 cmhellgrau/blau

Artikelnummer: Z00026971
EAN: 5019577225964
Herstellernummer: CA610000
GBC GBC Bindegeräte clickman/ CA610000, 10,5 x 8,6 x 47,5 cmhellgrau/blau
Brutto Set-Preis 84,59 € Netto 71,08 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ClickBind ist das innovative Plastikbindesystem von GBC, das auch im Nachhinein noch manuell geöffnet und wiederverschlossen werden kann, um an beliebiger Stelle Seiten einzufügen/auszutauschen • ideal für Unterlagen, die aktuell gehalten werden müssen • das Stanzgerät eignet sich für das Binden von kleinen Auflagen • Stanzkapazität bis zu 6 Blatt (34 Ringe), • Bindekapazität bis zu 145 Blatt (bis Ø 16 mm) • Maße: 10,5 x 8,6 x 47,5 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]