GBC Binderücken ibiCombs, 21 Ringe / 4028213 rot, 6 mm, 25 Blatt Inh. 100

Artikelnummer: Z00018816
EAN: 33816097315
Herstellernummer: 4028213
GBC Binderücken ibiCombs, 21 Ringe / 4028213 rot, 6 mm, 25 Blatt Inh. 100
Inkl. Steuern: 3,62 € VE 1 Paket Netto 3,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• GBC Plastikbinderücken, 21 Ringe, 6mm rot, 100er

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 100
Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen