GBC GBC Binderücken/ RG810910, 14 mm, schwarz Inh. 100

Artikelnummer: Z00019020
EAN: 5019577190460
Herstellernummer: RG810910
GBC GBC Binderücken/ RG810910, 14 mm, schwarz Inh. 100
Inkl. Steuern: 35,69 € VE 1 Paket Netto 29,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Drahtbinderinge 34 Ringe, für die professionelle Art zu Binden • geeignet für W15, W20, W25, WB606, 500, Karo 40 • Abheftstreifen ibiStrip, DIN A4, gelocht, zum Abheften der fertigen Bindung im Ordner

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 14 mm
Farbe schwarz
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen