GBC Drahtbinderücken 21 Ringe, 6mm/ IB160431, 6 mm, silber Inh. 100

Artikelnummer: Z00018880
EAN: 00013465160431
Herstellernummer: IB160431
GBC Drahtbinderücken 21 Ringe, 6mm/ IB160431, 6 mm, silber Inh. 100
Inkl. Steuern: 21,34 € VE 1 Packung Netto 17,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Drahtbinderücken mit 21 Ringen für die professionelle Art des Bindens • geeignet für Kombimaschinen GBC M230 und ibiMaster 400

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Silber
Format 6 mm
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen