GBC Plastik- und Drahtbindesystem/ IB271076, 54 x 17,5 x 51,5 cm, hellgrau

Artikelnummer: Z00018691
EAN: 00013465271076
Herstellernummer: IB271076
GBC Plastik- und Drahtbindesystem/ IB271076, 54 x 17,5 x 51,5 cm, hellgrau
Inkl. Steuern: 454,85 € VE 1 Stück Netto 382,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Multifunktionales Stanz- und Bindesystem für Plastik- und Drahtbindungen in mittlerer bis hoher Auflage • Geeignet für Formate bis 315mm. Integrierter 4-fach-Locher • Stanzkapazität bis zu 20 Blatt (80g/m²) pro Stanzvorgang, bis zu 30 Blatt pro Lochvorgang, Bindekapaziät Plastik: bis zu 500 Blatt (51 mm Durchmesser) pro Bindung • Bindekapaziät Draht: bis zu 125 Blatt (14mm Durchmesser) pro Bindung, 7 ausschaltbare Messer für ungenormte Formate, Stanzen und Binden gleichzeitig möglich für maximale Produktivität

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe hellgrau
Format 54 x 17,5 x 51,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen