GBC GBC Plastikbindegerät CombBind 100/4401843 schwarz

Artikelnummer: Z00013318
EAN: 5028252371810
Herstellernummer: 4401843
GBC GBC Plastikbindegerät CombBind 100/4401843 schwarz
Brutto Set-Preis 44,98 € Netto 37,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• das CombBind 100 ist ideal für das Heim- oder Kleinbüro mit gelegentlichem Bindebedarf • Bindekapazität: bis zu 160 Blatt mit 19-mm-Binderücken • Stanzkapazität: bis zu 9 Blatt (80 g/m²). • separater Binderückenöffner: Seiten lassen sich kontinuierlich stanzen und einlegen • bindet A4 und A3-Hochformat • Maße: B 43,9 x H 16,9 x T 29,7 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 169x439x297 mm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]