GBC Plastikbindemaschine MultiBind 208/ 4400110, 26,4 x 40 x 14 cm, graublau

Artikelnummer: Z00014980
EAN: 5028252060172
Herstellernummer: 4400110
GBC Plastikbindemaschine MultiBind 208/ 4400110, 26,4 x 40 x 14 cm, graublau
Inkl. Steuern: 121,08 € VE 1 Stück Netto 101,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Stanz- und Bindemaschine MultiBind 208, Plastik 125 Blatt, Draht 125 Blatt, bindet 21-Ring Plastik und Draht, Stanzkapazität 8 Blatt, Gewicht: 3,5 kg, Maße: 26,4 x 40 x 14 cm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 26,4 x 40 x 14 cm
Farbe graublau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen