GBC Plastikbinderücken ProComb/ 4400321, DIN A4, schwarz, 8 mm, 45 Blatt,Inh.100

Artikelnummer: Z00013350
EAN: 5028252277228
Herstellernummer: 4400321
GBC Plastikbinderücken ProComb/ 4400321, DIN A4, schwarz, 8 mm, 45 Blatt,Inh.100
Inkl. Steuern: 5,83 € VE 1 Paket Netto 4,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit dem GBC ProComb- Binderücken wird das Finden der korrekten Binderückengröße kinderleicht • 9 verschiedene, farblich codierte Duchmesser stehen zur Auswahl • mit den matt strukturierten Binderücken erstellen Sie attraktive A4-Dokumente von bis zu 450 Blatt • ProComb-Binderücken können mit allen Plastikbindegeräten genutzt werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 100
Farbe schwarz
Format DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen