GBC Plastikbinderücken ProComb/ 4400322, DIN A4, weiß, 8 mm, 45 Blatt Inh. 100

Artikelnummer: Z00013351
EAN: 05028252277211
Herstellernummer: 4400322
GBC Plastikbinderücken ProComb/ 4400322, DIN A4, weiß, 8 mm, 45 Blatt Inh. 100
Inkl. Steuern: 7,09 € VE 1 Packung Netto 5,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit dem GBC ProComb- Binderücken wird das Finden der korrekten Binderückengröße kinderleicht • 9 verschiedene, farblich codierte Duchmesser stehen zur Auswahl • mit den matt strukturierten Binderücken erstellen Sie attraktive A4-Dokumente von bis zu 450 Blatt • ProComb-Binderücken können mit allen Plastikbindegeräten genutzt werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format DIN A4
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen