GBC Thermobindemappe A4, 6mm, 220g/m² Karton,TC080670,Inh. 100

Artikelnummer: Z00018936
EAN: 05019577194963
Herstellernummer: TC080670
GBC Thermobindemappe A4, 6mm, 220g/m² Karton,TC080670,Inh. 100
Inkl. Steuern: 40,56 € VE 1 Packung Netto 34,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Eurocover Thermobindemappe mit Abheftlasche DIN A4, 220 g/qm Karton mit transparenter Folie 0,15 mm • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 6 mm
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen