GBC GBC Thermobindemappen Business Line/ IB451713, 3 mm, weiß, 15-30, Inh. 100

Artikelnummer: Z00023541
EAN: 13465451713
Herstellernummer: IB451713
GBC GBC Thermobindemappen Business Line/ IB451713, 3 mm, weiß, 15-30, Inh. 100
Inkl. Steuern: 40,35 € VE 1 Paket Netto 33,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Business Line Leder-Thermobindemappe, DIN A4, aus 250 g/qm Karton • in verschiedenen Farben mit transparenter 0,15 mm Folie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format 3 mm
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen