GBC GBC Thermobindemappen Standard Weiß/ IB370038, 4 mm, weiß, 30-40, Inh. 100

Artikelnummer: Z00023805
EAN: 13465370038
Herstellernummer: IB370038
GBC GBC Thermobindemappen Standard Weiß/ IB370038, 4 mm, weiß, 30-40, Inh. 100
Brutto Set-Preis 40,88 € Netto 34,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Standard Thermobindemappe DIN A4, aus 240 g/qm Karton mit transparenter Folie 0,15 mm • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format 4 mm
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]