GBC Thermobindemappen Standard Weiß/ IB370045, 6 mm, weiß, 240 g/qmInh. 100

Artikelnummer: Z00023806
EAN: 00013465370045
Herstellernummer: IB370045
GBC Thermobindemappen Standard Weiß/ IB370045, 6 mm, weiß, 240 g/qmInh. 100
Inkl. Steuern: 43,28 € VE 1 Packung Netto 36,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Standard Thermobindemappe DIN A4, aus 240 g/qm Karton mit transparenter Folie 0,15 mm • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 6 mm
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen