GBC Thermobindemappen Standard Weiß/ IB370052, 8 mm, weiß, 240 g/qmInh. 100

Artikelnummer: Z00023807
EAN: 00013465370052
Herstellernummer: IB370052
GBC Thermobindemappen Standard Weiß/ IB370052, 8 mm, weiß, 240 g/qmInh. 100
Inkl. Steuern: 43,35 € VE 1 Packung Netto 36,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Standard Thermobindemappe DIN A4, aus 240 g/qm Karton mit transparenter Folie 0,15 mm • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 8 mm
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen