Schrauberbit Diamond Impact Diamond Impact, Hex5, 25 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00189256
EAN: 3165140631280
Herstellernummer: 2608522049
Bosch
Schrauberbit Diamond Impact Diamond Impact, Hex5, 25 mm, 1er-Pack
UVP: 7,13 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 3,40 € VE 1 Stück Netto 2,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Diamond Impact für Innensechskantschrauben, Abmessung: Hex5, Länge: 25 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Anti Shock Technologie für eine einmalig hohe Lebensdauer im Einsatz mit Schlagschraubern, Best Grip Technologie: Mikrodiamantpartikel für einen maximal griffigen Halt im Schraubenkopf, mit schlagschraubfestem Magnet, stabilisiert sogar die längsten Schrauben, Torsion Zone Technologie für eine unerreicht hohe Standzeit im Einsatz mit Schlagschraubern, Max fit Technologie für eine extrem hohe Passgenauigkeit im Schraubenkopf

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Torsion false
Volumen (dm³) 0.048
Vergütung Klingenmaterial sonstige
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
VDE-geprüft false
Artikeltyp Zubehör
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Antriebsform 6-kant
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 60
Abmessung HEX5
Länge (mm) 25
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Klingenlänge (mm) 25
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Mit Bohrung false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen