Bosch Schrauberbit Diamond Impact Diamond Impact, Hex6, 50 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00189266
EAN: 3165140631389
Herstellernummer: 2608522059
Bosch Schrauberbit Diamond Impact Diamond Impact, Hex6, 50 mm, 1er-Pack
UVP: 10,72 €   - Sie sparen 51%
Brutto Set-Preis 5,26 € Netto 4,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Diamond Impact für Innensechskantschrauben, Abmessung: Hex6, Länge: 50 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Anti Shock Technologie für eine einmalig hohe Lebensdauer im Einsatz mit Schlagschraubern, Best Grip Technologie: Mikrodiamantpartikel für einen maximal griffigen Halt im Schraubenkopf, mit schlagschraubfestem Magnet, stabilisiert sogar die längsten Schrauben, Torsion Zone Technologie für eine unerreicht hohe Standzeit im Einsatz mit Schlagschraubern, Max fit Technologie für eine extrem hohe Passgenauigkeit im Schraubenkopf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vergütung Klingenmaterial sonstige
Antriebsform 6-kant
VDE-geprüft false
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Abmessung Länge 150 Millimeter
Abmessung HEX6
Klingenlänge 50 Millimeter
Länge 50 Millimeter
Volumen 0.090 Kubikdezimeter
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Torsion false
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Abmessung Breite 60 Millimeter
Mit Bohrung false
Product Type Zubehör
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]