Bosch Schrauberbit Diamond Impact Diamond Impact, PH2, 25 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00189249
EAN: 3165140631211
Herstellernummer: 2608522042
Bosch Schrauberbit Diamond Impact Diamond Impact, PH2, 25 mm, 1er-Pack
UVP: 6,40 €   - Sie sparen 51%
Inkl. Steuern: 3,14 € VE 1 Stück Netto 2,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Diamond Impact für Phillips-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PH2, Länge: 25 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Anti Shock Technologie für eine einmalig hohe Lebensdauer im Einsatz mit Schlagschraubern, Best Grip Technologie: Mikrodiamantpartikel für einen maximal griffigen Halt im Schraubenkopf, mit schlagschraubfestem Magnet, stabilisiert sogar die längsten Schrauben, Torsion Zone Technologie für eine unerreicht hohe Standzeit im Einsatz mit Schlagschraubern, Max fit Technologie für eine extrem hohe Passgenauigkeit im Schraubenkopf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung PH2
Vergütung Klingenmaterial sonstige
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Abmessung Breite 60 Millimeter
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Abtriebsgröße PH 2
Abmessung Länge 100 Millimeter
Länge 25 Millimeter
Klingenlänge 25 Millimeter
Antriebsform 6-kant
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Torsion false
VDE-geprüft false
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Volumen 0.048 Kubikdezimeter
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen