Bosch Schrauberbit Diamond Impact Diamond Impact, PH3, 25 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00189250
EAN: 3165140631228
Herstellernummer: 2608522043
Bosch Schrauberbit Diamond Impact Diamond Impact, PH3, 25 mm, 1er-Pack
UVP: 6,40 €   - Sie sparen 51%
Brutto Set-Preis 3,14 € Netto 2,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Diamond Impact für Phillips-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PH3, Länge: 25 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Anti Shock Technologie für eine einmalig hohe Lebensdauer im Einsatz mit Schlagschraubern, Best Grip Technologie: Mikrodiamantpartikel für einen maximal griffigen Halt im Schraubenkopf, mit schlagschraubfestem Magnet, stabilisiert sogar die längsten Schrauben, Torsion Zone Technologie für eine unerreicht hohe Standzeit im Einsatz mit Schlagschraubern, Max fit Technologie für eine extrem hohe Passgenauigkeit im Schraubenkopf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsform 6-kant
Volumen 0.048 Kubikdezimeter
Länge 25 Millimeter
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Abmessung Breite 60 Millimeter
Klingenlänge 25 Millimeter
Vergütung Klingenmaterial sonstige
Torsion false
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Abmessung PH3
VDE-geprüft false
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 100 Millimeter
Abtriebsgröße PH 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]