Schrauberbit Extra-Hart, PH 2, 152 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00181213
EAN: 3165140300667
Herstellernummer: 2607001540
Schrauberbit Extra-Hart, PH 2, 152 mm, 1er-Pack
UVP: 11,59 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 5,25 € VE 1 Stück Netto 4,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Phillips-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PH 2, Länge: 152 mm, Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, gefertigt mit speziellen Härteverfahren, für die weltweit meist verbreiteten Phillips-Kreuzschlitzschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge 152 Millimeter
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Antriebsform 6-kant
Product Type Zubehör
Abtriebsgröße PH 2
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Torsion false
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Abmessung PH2
Abmessung Länge 220 Millimeter
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Volumen 0.088 Kubikdezimeter
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Länge 152 Millimeter
Abmessung Breite 50 Millimeter
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
VDE-geprüft false
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen