Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 3, 152 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00182077
EAN: 3165140301169
Herstellernummer: 2 607 001 590
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 3, 152 mm, 1er-Pack
UVP: 13,79 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 5,32 € Netto 4,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 3, 152 mm, 1er-Pack ist nur lieferbar in Einheiten von je 5 und einem Vielfachen davon
ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben, Abmessung: PZ 3, Länge: 152 mm, Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben zur Übertragung höherer Drehmomente, gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation PZ 3, 152 mm
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Antriebsgröße -
VDE-geprüft false
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Torsion false
Bruttogewicht 0.037 Kilogramm
Volumen 0.078 Kubikdezimeter
SOL Date 28.07.2003
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Klingenlänge 152
Abmessung Länge 222 Millimeter
Klingendurchmesser -
Nettogewicht 0.037 Kilogramm
Abmessung Breite 50 Millimeter
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform 6-kant
Spartenbezeichnung 74
Abmessung PZ3
Abtriebsgröße PZ 3
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Abtriebsgröße (metrisch) -
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Abtriebsgröße (in Zoll) - Zoll
Länge mm 152 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]