- 49%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T20, 152 mm, 1er-Pack

Artikelnummer:  
Z00181164
EAN:  
3165140301947
Herstellernummer:  
2 607 001 668
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 15,40 €
7,88 €

Netto 6,62 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 5 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Höhe 6 Millimeter
Klingenlänge 152
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Volumen 0.067 Kubikdezimeter
Spezifikation T20, 152 mm
Abmessung Breite 50 Millimeter
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Abmessung Länge 223 Millimeter
Torsion false
Klingendurchmesser -
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
Spartenbezeichnung 74
Abtriebsgröße TX 20
Bruttogewicht 0.023 Kilogramm
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung T20
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
SOL Date 28.07.2003
VDE-geprüft false
Antriebsform 6-kant
Mit Demontageschutz false
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Nettogewicht 0.023 Kilogramm
Mit Bohrung false
Antriebsgröße -
Länge mm 152 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Innen-Torx®-Schrauben, Abmessung: T20, Länge: 152 mm, Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, für Innen-Torx®-Schrauben zur Drehmomentübertragung ohne axialen Druck, gefertigt mit speziellen Härteverfahren
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 55%
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 2,5 x 62 x 95 mm, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 7,95 € 3,56 € Netto 2,99 € - zzgl. Versand
- 55%
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 3 x 66 x 100 mm, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 8,69 € 3,88 € Netto 3,26 € - zzgl. Versand
- 49%
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T25, 152 mm, 1er-Pack
UVP: 15,40 € 7,88 € Netto 6,62 € - zzgl. Versand
- 49%
Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, T20, T25, T30, 89 mm

3 Stück pro Kasten

UVP: 22,93 € 11,78 € Netto 9,90 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben