Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T30, 89 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00181159
EAN: 3165140301848
Herstellernummer: 2 607 001 658
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T30, 89 mm, 1er-Pack
UVP: 10,76 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 4,14 € Netto 3,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T30, 89 mm, 1er-Pack ist nur lieferbar in Einheiten von je 5 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit Extra-Hart Bit für Innen-Torx®-Schrauben, Abmessung: T30, Länge: 89 mm, Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, für Innen-Torx®-Schrauben zur Drehmomentübertragung ohne axialen Druck, gefertigt mit speziellen Härteverfahren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (in Zoll) - Zoll
Abtriebsgröße TX 30
Spezifikation T30, 89 mm
Abmessung(en) Set mm Millimeter
VDE-geprüft false
Mit Bohrung false
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll Zoll
Abmessung T30
Klingenlänge 89
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
SOL Date 28.07.2003
Nettogewicht 0.020 Kilogramm
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Antriebsgröße -
Abmessung Höhe 6.3 Millimeter
Bruttogewicht 0.020 Kilogramm
Abmessung Breite 50 Millimeter
Mit Demontageschutz false
Spartenbezeichnung 74
Torsion false
Abmessung Länge 159 Millimeter
Klingendurchmesser -
Volumen 0.050 Kubikdezimeter
Produkttext, ZB grau Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Antriebsgröße (Gewindegröße) -
Antriebsform 6-kant
Länge mm 89 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]