Spiralbohrer-Bit HSS, mit Bitantrieb 1/4", Ø 4,5 mm

Artikelnummer: Z00415705
EAN: 4026558059501
EXACT
Spiralbohrer-Bit HSS, mit Bitantrieb 1/4", Ø 4,5 mm
Inkl. Steuern: 4,75 € VE 1 Stück Netto 3,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Spiralbohrer-Bit mit 1/4"-Bitantrieb

- Ideal für Montage- und Reparaturarbeiten zum Bohren - Einsatz in Bohrmaschinen oder Akku-Schraubern - Aufnahme direkt im Bohrfutter oder im Sechskant

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 24
Ø (mm) 4,5
Gesamtlänge (mm) 46

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen