Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 PZ 3x 25mm Diam. FORMAT

Artikelnummer: Z00303735
EAN: 4317784511605
Herstellernummer: 4317784511605
Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 PZ 3x 25mm Diam. FORMAT
Inkl. Steuern: 1,87 € VE 1 Stück Netto 1,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 PZ 3x 25mm Diam. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 25
Größe PZ 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen