Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 T25x 25mm Torsion FORMAT

Artikelnummer: Z00303786
EAN: 4317784511711
Herstellernummer: 4317784511711
Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 T25x 25mm Torsion FORMAT
Inkl. Steuern: 6,84 € VE 1 Stück Netto 5,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zähhart, Torsionsform Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 T25x 25mm Torsion FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 25
Größe T 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen