Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 T30x 25mm Diamant FORMAT

Artikelnummer: Z00303804
EAN: 4317784511834
Herstellernummer: 4317784511834
FORMAT
Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 T30x 25mm Diamant FORMAT
Inkl. Steuern: 2,00 € VE 1 Stück Netto 1,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Antrieb diamantbeschichtet Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 T30x 25mm Diamant FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 25
Größe T 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen