Bit 1/4 DIN 3126 E 6,3 T30x 89mm zähh. FORMAT

Artikelnummer: Z00303942
EAN: 4317784503259
Herstellernummer: 4317784503259
Bit 1/4 DIN 3126 E 6,3 T30x 89mm zähh. FORMAT
Inkl. Steuern: 8,54 € VE 1 Stück Netto 7,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Bohrung FORMAT Bit 1/4 DIN 3126 E 6,3 T30x 89mm zähh. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 89
Größe T 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen