Schraubendreherbit 5/16Zoll Innen-6-kant 5 mm

Artikelnummer: Z00045994
EAN: 4010886656839
Herstellernummer: 6568360
Gedore
Schraubendreherbit 5/16Zoll Innen-6-kant 5 mm
Inkl. Steuern: 2,09 € VE 1 Stück Netto 1,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Handbetätigung und Elektro- und Druckluftschrauber, für allerhöchste Beanspruchung · Ausführung nach DIN ISO 2351-3 · Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16“) · GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø M8
Schlüsselweite (mm) 5
Antriebsvierkant 5/16
Antriebssechskant mm 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen